4IN NUTRIFLO S/D WHITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcxWlM4eE1UQXdNemMwT0RjME5USTBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNhODM3ZTJiY2IzZjc3YjVlMDk1YTlmMjk5ODQ0Y2M1OGUyYWFlYTA4MTE4ZWI1NmI2YTJiMzkwMDQ4NDBiNGU
423458 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4IN NUTRIFLO S/D WHITE

描述

CONTINENTAL 4IN NUTRIFLO S/D WHITE

Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4-1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN NUTRIFLO S/D WHITE

BDI部件号
423458

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256132940
重量 / Kilogram
0.831
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
55 PSI | 4 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Pliovic Helix | Bend Radius 16 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20013293
重量/磅
165
详细描述
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4-1/2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新