CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN
BDI部件号
425295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-SPIRAFLEX-1500-CLEAR-GREEN/p/425295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132858
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
55 PSI | 4 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Septic Tank Cleaning
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid Green Pliovic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013256
重量/磅
162.3
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.46 英寸 | 113.284 毫米