https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-AGGIE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcwT0M4eE1EYzNNVEEzTWpFMU5UWTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwRkhSMGxGWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3N2I1OGYwMGNmZTNkM2FlZmY1MDhmZTY5NWI5ZjU3OWQ5ZDg3MjM1YzZlMWYzY2Q5MGQ3NTM2NjBiYTdjNjA2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-AGGIE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcwT0M4eE1EYzNNVEEzTWpFMU5UWTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVgwRkhSMGxGWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3N2I1OGYwMGNmZTNkM2FlZmY1MDhmZTY5NWI5ZjU3OWQ5ZDg3MjM1YzZlMWYzY2Q5MGQ3NTM2NjBiYTdjNjA2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN SPIRAFLEX AGGIE PVC CLEAR/WHITE
BDI部件号
425317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-SPIRAFLEX-AGGIE-PVC-CLEAR-WHITE/p/425317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256133251
重量 / Kilogram
0.813
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
55 PSI | 4 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid White Pliovic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013510
重量/磅
169
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.47 英寸 | 113.538 毫米