4IN SPIRAFLEX GREY https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-LD-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhoTUM4NU16WTROakV5T0RNeE1qWXlMbXB3Wnd8MjRhZDBhOTAxYzc2MTE5NDZiMDIzMWFkNDQ1MTVkMzdlZGI4M2Q5OWUyYWY0OTBmYmJkM2ViYzdlOTg3NWQ0ZQ
425233 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4IN SPIRAFLEX GREY

描述

CONTINENTAL 4IN SPIRAFLEX GREY

Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 45 PSI - 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN SPIRAFLEX GREY

BDI部件号
425233

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 835

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256126178
重量 / Kilogram
0.282
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Gray
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Light Duty Water Discharge Service
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012576
重量/磅
189
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.33" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 45 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新