CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN SPIRAFLEX PU VAPOR RECOVERY BLACK SW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN SPIRAFLEX PU VAPOR RECOVERY BLACK SW
Oil and Petroleum; 4" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material
制造商部件号
4IN SPIRAFLEX PU VAPOR RECOVERY BLACK SW
BDI部件号
424367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-SPIRAFLEX-PU-VAPOR-RECOVERY-BLACK-SW/p/424367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256133060
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
典型用途
Vapor Recovery
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商内部编号
20013349
重量/磅
0.963
详细描述
Oil and Petroleum; 4" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米