4IN SPIRAFLEX YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-2700-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrTVM4eE1EYzJPRFEwTXpnd01UWXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6STNNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWI3NjllMmVhMDM2NTJiNWQ5NGUwMTg5MjE2ZmU2YzllOTZkODAzZDE4Nzg0N2U3YWQwNWYyYTIxN2Y3NGUwMw
425251 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4IN SPIRAFLEX YELLOW

描述

CONTINENTAL 4IN SPIRAFLEX YELLOW

Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.41" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN SPIRAFLEX YELLOW

BDI部件号
425251

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256126000
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber | PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement | Fire-Retardant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012475
重量/磅
300
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.41" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.41 英寸 | 112.014 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新