CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.53" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
BDI部件号
423737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-SPIRATHANE-LD-CLEAR-WHITE/p/423737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132377
重量 / Kilogram
0.379
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
15 PSI | 1 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid | Low Pressure Blowing
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20013127
重量/磅
88
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.53" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 15 PSI - 1 Bar Operating Pressure
外径
4.53 英寸 | 115.062 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米