CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN VELOCITY PET TRANSFER SW ; 20956664
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN VELOCITY PET TRANSFER SW ; 20956664
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4-3/4" Outside Diameter; TPU Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Green; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN VELOCITY PET TRANSFER SW ; 20956664
BDI部件号
27339305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-VELOCITY-PET-TRANSFER-SW-;-20956664/p/27339305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.707
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
TPU
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Green
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix and Polyester Braiding with Corrugated Exterior
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
37
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4-3/4" Outside Diameter; TPU Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Green; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米