4IN VELOCITY PET TRANSFER SW ; 21123890 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VPT-GRN-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhrTVM4eE1UQXdNemMxTlRVNU16YzFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZsQlVYMGRTVGw5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjgwZjI4ZGUzMzFlZmYzOTY0MmI0MjAwYWM2ZWZmOWQ1ZTg2Y2I2ZTFhMWMwOWYzNTYwNzhlZmNlYWE4ZGU4Ng
27339340 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4IN VELOCITY PET TRANSFER SW ; 21123890

描述

CONTINENTAL 4IN VELOCITY PET TRANSFER SW ; 21123890

Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4-3/4" Outside Diameter; TPU Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Green; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN VELOCITY PET TRANSFER SW ; 21123890

BDI部件号
27339340

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.707
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
TPU
外圈材料
PVC
颜色
Clear | Green
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix and Polyester Braiding with Corrugated Exterior
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
185
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4-3/4" Outside Diameter; TPU Inner Material; PVC Outer Material; Clear | Green; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新