4IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSIFLO-150-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhrT1M4eE1EYzJPVEkwT1RBM05USXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMGxHVEU5Zk1UVXdYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkNjgwMzdmMWZiN2VlODNiNmYwMDM2MDFmOGIwZjUyNWQ4MTk3Y2EwZDVlZjY4NGRmZTEyMjAzNTQxZGQ3ODg
425325 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE

描述

CONTINENTAL 4IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE

Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN VERSIFLO 150 SUCTION/DISCHARGE

BDI部件号
425325

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256215285
重量 / Kilogram
0.941
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016838
重量/磅
200
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.45 英寸 | 113.03 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新