4IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HORNET-YEL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmcyTnk4eE1UQXdNemMwTXprNU16ZzROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFOVNUa1ZVWDFsRlRGOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNjOGI3YzRiZTg5ZDgxZDgyNjllNjlmYWY1ODI4OGRmODE0YTA5M2M0MzgyNmM5MDQzNDk0NjVjYTdhMzA2Mjc
26934172 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK

描述

CONTINENTAL 4IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK

Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Yellow | Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK

BDI部件号
26934172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.759
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Thermoplastic Elastomer
外圈材料
Thermoplastic Elastomer
颜色
Yellow | Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Light Weight Construction | Retains Flexibility in Cold Weather | Agricultural | Sanitary Industry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Lime Green Polyethylene Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
160
详细描述
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; Thermoplastic Elastomer Inner Material; Thermoplastic Elastomer Outer Material; Yellow | Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.66 英寸 | 118.364 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新