GATES
GATES
4INX100FT 1/4IN THK 609W MH 60PSI
GATES GATES
描述
GATES 4INX100FT 1/4IN THK 609W MH 60PSI
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT 1/4IN THK 609W MH 60PSI
BDI部件号
1105796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-1-4IN-THK-609W-MH-60PSI/p/1105796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053642698
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic Transfer of Bulk Cement
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 48 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
31290570
重量/磅
2.71
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI - 4.1 Bar Operating Pressure
外径
4.73 英寸 | 120.142 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米