GATES
GATES
4INX100FT 688SB MH 45PSI
GATES GATES
描述
GATES 4INX100FT 688SB MH 45PSI
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT 688SB MH 45PSI
BDI部件号
18202304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-688SB-MH-45PSI/p/18202304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053216455
重量 / Kilogram
1.53
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
45 PSI | 3.1 Bar
典型用途
Suction, Pneumatic or Gravity System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 32 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
46910340
重量/磅
337
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.77 英寸 | 121.158 毫米