4INX100FT ARCTIC FLEXWING https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-ARFW-BLU-RED-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwTnk4eE1UQXdNemN4TmpBME1qYzRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmUVZKR1YxOUNURlZmVWtWRVgxTlVVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDhmNmJiZWU2OGYwOGYxNmY4OWQyMzgxNGYzOGY4YWRjYmRhM2VkY2UwYWE5OGI0NjdhNWJhNjYyYTA2YWFmMQ
24572219 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX100FT ARCTIC FLEXWING

描述

CONTINENTAL 4INX100FT ARCTIC FLEXWING

Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT ARCTIC FLEXWING

BDI部件号
24572219

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256128073
重量 / Kilogram
1.413
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Low Temperature Operation | Transferring Gasoline Oil and Other Petroleum Product
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Red Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
288
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新