GATES
GATES
4INX100FT BLENDER TRANSFER OILFIELD
GATES GATES
描述
GATES 4INX100FT BLENDER TRANSFER OILFIELD
Specialty; 4" Inside Diameter; 4.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT BLENDER TRANSFER OILFIELD
BDI部件号
18201667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-BLENDER-TRANSFER-OILFIELD/p/18201667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075370963
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Blender Transfer | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
41100400
重量/磅
307
详细描述
Specialty; 4" Inside Diameter; 4.73" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
4.73 英寸 | 120.142 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米