https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLLARMAST-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhtTXk4eE1EYzNNVEV5TmpJMU5UWTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE1RVkpOUVZOVVgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjZlNGMxZGE1MzI4NmIyOWIxMjQxNTE5NGI3OTEwMmRjMzQ3OTU3Y2RkZjQ0MDc0YjM3YjMyYzJjNzQ4MjQwOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLLARMAST-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhtTXk4eE1EYzNNVEV5TmpJMU5UWTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE1RVkpOUVZOVVgxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjZlNGMxZGE1MzI4NmIyOWIxMjQxNTE5NGI3OTEwMmRjMzQ3OTU3Y2RkZjQ0MDc0YjM3YjMyYzJjNzQ4MjQwOQ
GATES
GATES
4INX100FT CELLAR MASTER F AND B 250PSI
GATES GATES
描述
GATES 4INX100FT CELLAR MASTER F AND B 250PSI
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT CELLAR MASTER F AND B 250PSI
BDI部件号
18201525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-CELLAR-MASTER-F-AND-B-250PSI/p/18201525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053642957
重量 / Kilogram
1.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer of Milk, Juice, Beer, Soft Drinks, Pharmaceuticals, Cosmetics or Water-Based Product
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Resilient Monofilament Helix | Bend Radius 36 Inch | Crush and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320184
重量/磅
275
详细描述
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.88 英寸 | 123.952 毫米