https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FIRE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcyT0M4eE1UQXdNemMxTmpVME5EQXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrbFNSVjlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjQ4ZmUwMjc2NjQwYmU3MWNjYTZkOTEwOTAxM2VkMzdhNDY0OGQxZDA2ZWZmNjBhMGI3M2M2OTBhNTVhZGM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FIRE-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcyT0M4eE1UQXdNemMxTmpVME5EQXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrbFNSVjlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZjQ4ZmUwMjc2NjQwYmU3MWNjYTZkOTEwOTAxM2VkMzdhNDY0OGQxZDA2ZWZmNjBhMGI3M2M2OTBhNTVhZGM2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT FIRE ENGINE SUCTION
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT FIRE ENGINE SUCTION
Fire Protection Hose; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black | Clear; 45 PSI | 3.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT FIRE ENGINE SUCTION
BDI部件号
24571646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-FIRE-ENGINE-SUCTION/p/24571646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256572746
重量 / Kilogram
0.749
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fire Protection
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black | Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
45 PSI | 3.1 Bar
典型用途
Fire Engine Suction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix Reinforcement Color Black
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fire Protection
重量/磅
166
详细描述
Fire Protection Hose; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black | Clear; 45 PSI | 3.1 Bar Operating Pressure
外径
4.67 英寸 | 118.618 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米