https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FDMAT-BLK-YLW-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyWWk4eE1UQXdNemMwTlRreU56RTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrUk5RVlJmUWt4TFgxbE1WMTlDUVU1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNiYzljNGNmODg0OTMxZjY5YzA1MjE5ZWNiYzA4MjU3MDA3Mzc2NWZjMGFjMjRhM2Q5NmFmMDMyYzNlMDEwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FDMAT-BLK-YLW-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmcyWWk4eE1UQXdNemMwTlRreU56RTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrUk5RVlJmUWt4TFgxbE1WMTlDUVU1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNiYzljNGNmODg0OTMxZjY5YzA1MjE5ZWNiYzA4MjU3MDA3Mzc2NWZjMGFjMjRhM2Q5NmFmMDMyYzNlMDEwYw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT FLEXTRA DRY MATERIAL 75
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT FLEXTRA DRY MATERIAL 75
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT FLEXTRA DRY MATERIAL 75
BDI部件号
423766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-FLEXTRA-DRY-MATERIAL-75/p/423766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256129537
重量 / Kilogram
1.369
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Band | 3/16 Inch Gauge Tube | Bend Radius 9 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20019233
重量/磅
309
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米