4INX100FT FLEXWING BROWN https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWC-BR-WHT-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoWWk4eE1UQXdNemMwTVRJd09EWXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZERYMEpTWDFkSVZGOUNRVTVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZDBlM2RiYWEwZWM2YzE1ZGRhZTJiNjk2MmVmNzY4ODhiMWYxMTdlMTQxYjdkMDQ5ZjkwNjRlNmE1M2ExOWNm
423209 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX100FT FLEXWING BROWN

描述

CONTINENTAL 4INX100FT FLEXWING BROWN

Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT FLEXWING BROWN

BDI部件号
423209

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256233234
重量 / Kilogram
1.354
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Brown
工作温度范围
-30 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
452
详细描述
Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Brown; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新