4INX100FT FLEXWING WATER S/D https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-WTR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxTVM4eE1UQXdNemN6TWpVNU1EWXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZWMVJTWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZjNhMzFmZTVjNWVkZTBmYTE4YzY2NThhNzU2NWRhMWE4MDE2YWEzOGM0MTczM2VmOTQxMDFmNzNmYjY5YWM0
24576505 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX100FT FLEXWING WATER S/D

描述

CONTINENTAL 4INX100FT FLEXWING WATER S/D

Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT FLEXWING WATER S/D

BDI部件号
24576505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256386381
重量 / Kilogram
0.955
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial | Agricultural | Construction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
203
详细描述
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.45 英寸 | 113.03 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新