https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-II-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcxTmk4eE1UQXdNemMwTURnME9ERTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5SlNWOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhYjU3NTg0NDAyMGYwZjBhMDNhZDBmYTBhMjQ4NzVmNTlmNjllMmU2NDA3MmFiZTRlNGNjZjVlNzk2Nzk0MzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-II-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcxTmk4eE1UQXdNemMwTURnME9ERTFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5SlNWOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJhYjU3NTg0NDAyMGYwZjBhMDNhZDBmYTBhMjQ4NzVmNTlmNjllMmU2NDA3MmFiZTRlNGNjZjVlNzk2Nzk0MzE
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT FLXTRA II BLACK YS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT FLXTRA II BLACK YS
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT FLXTRA II BLACK YS
BDI部件号
24572169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-FLXTRA-II-BLACK-YS/p/24572169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494567
重量 / Kilogram
1.235
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Tank Truck | Bulk Petroleum Station
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | High Oil Resistance | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
237
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.53" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.53 英寸 | 115.062 毫米