4INX100FT FOOD MASTER LITE F AND B https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FDMSTRLITE-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcwWlM4NU5qYzBORGMzTURRek56UXlMbXB3Wnd8NTdhMWNiYTc0YTE5ZGJlY2U1MmEyZjZkYjM5YWVlMjI2NDE1MWMzNjU0NGUwOWExY2FhZWU2ZTY5M2UwNzQzYw
18201556 软管 

GATES GATES

4INX100FT FOOD MASTER LITE F AND B

描述

GATES 4INX100FT FOOD MASTER LITE F AND B

Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT FOOD MASTER LITE F AND B

BDI部件号
18201556

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053643800
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ice Cream and Other Dairy Product | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31330007
重量/磅
312
详细描述
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.65 英寸 | 118.11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新