https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HD-STEAM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcyTVM4eE1UQXdNemMxTmpjME1EWXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFUmZVMVJGUVUxZlVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDEzY2Y3NTFiMWIxYzU4Y2E4M2FiYjVmOGZiMWIxNTUyOWFjYzEwNTM4NDgwYmUzNTlkODRhMzg3YWFhNGRlZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HD-STEAM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcyTVM4eE1UQXdNemMxTmpjME1EWXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFUmZVMVJGUVUxZlVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDEzY2Y3NTFiMWIxYzU4Y2E4M2FiYjVmOGZiMWIxNTUyOWFjYzEwNTM4NDgwYmUzNTlkODRhMzg3YWFhNGRlZA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT HD STEAM PILE DRIVER RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT HD STEAM PILE DRIVER RED
Steam Hose; 4" Inside Diameter; 5.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT HD STEAM PILE DRIVER RED
BDI部件号
24575054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-HD-STEAM-PILE-DRIVER-RED/p/24575054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256507205
重量 / Kilogram
4.065
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 406 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Long-Lasting Service in on Shore
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Brass-Coated Steel Cord and Aramid Breaker
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
907
详细描述
Steam Hose; 4" Inside Diameter; 5.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
5.63 英寸 | 143.002 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米