https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF300EPDM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhrWkM4eE1EYzJPRFU1TURZMk56Z3dOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWXpNREJGVUVSTlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGE2OTlmNTAyNmFjY2E1MDQ0OWE3MjEwYzI0ZjQyZjZhYzQ2MGRmOTgyZDU0MGE4YjhkMjMyNDgzNDZjZTk3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF300EPDM-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhrWkM4eE1EYzJPRFU1TURZMk56Z3dOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWXpNREJGVUVSTlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGE2OTlmNTAyNmFjY2E1MDQ0OWE3MjEwYzI0ZjQyZjZhYzQ2MGRmOTgyZDU0MGE4YjhkMjMyNDgzNDZjZTk3Zg
GATES
GATES
4INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH
GATES GATES
描述
GATES 4INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT MASTER FLEX 300 EPDM MH
BDI部件号
18202350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-MASTER-FLEX-300-EPDM-MH/p/18202350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053641516
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
45 PSI | 3.1 Bar
典型用途
Agricultural Spray and Fertilizer | Industrial | Septic Service | Transferring Light Abrasive | Transferring Mild Diluted Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Green Polyethylene Helix | Bend Radius 17 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
77445207
重量/磅
180
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 45 PSI - 3.1 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米