4INX100FT MASTER FLEX 400 MH https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF400-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmd5Wmk4eE1EYzJPVE0xTVRBNE1qQXhOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVWTBNREJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjU3MzdjOTcwYTllNDUwYTM3MDdlY2RlOGFiOTk3MTAyMzM5NjliNTdhMDQ5MGJhNmZjNzQ2ZDNhYTBmYjUwOA
18202356 软管 

GATES GATES

4INX100FT MASTER FLEX 400 MH

描述

GATES 4INX100FT MASTER FLEX 400 MH

Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT MASTER FLEX 400 MH

BDI部件号
18202356

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053310504
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic or Gravity System | Vacuum or Ducting Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid PVC Helix | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
77446106
重量/磅
170
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.65" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.65 英寸 | 118.11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新