4INX100FT MASTER FLEX VAPOR RECOVERY https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MF201CR-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnM05pODVNelk0TmpFNE9ESTNPREEyTG1wd1p3fGM2ZGY1OGNmYmE4ZDdlZmQ5MTI2NDdhNGI2NDI1NGM5MDFlNjI1MDBmNzRmMWNhNmMwMWRmMjkxYjQxYzIyMmI
18202427 软管 

GATES GATES

4INX100FT MASTER FLEX VAPOR RECOVERY

描述

GATES 4INX100FT MASTER FLEX VAPOR RECOVERY

Oil and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.56" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 5 PSI - 0.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT MASTER FLEX VAPOR RECOVERY

BDI部件号
18202427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053641769
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-30 To 140 Deg F
工作压力
5 PSI | 0.3 Bar
典型用途
Ducting | Dust and Light Abrasive Material Handling | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Yellow PVC Helix with Copper Static Wire | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
77447040
重量/磅
92
详细描述
Oil and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.56" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 5 PSI - 0.3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.56 英寸 | 115.824 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新