https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MUSTANG-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhoWmk4eE1EYzNNVEUwTmpNd09UWTJNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWVlRWRUZPUjE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODliMDZlYTA5MzhmM2Q0NWEwYjRjZmVmMGZlN2E0Yjc5ZGJmMThiNGVmMDYxMDkwMjczMjJkOTQ5Y2VkYjc0NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MUSTANG-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhoWmk4eE1EYzNNVEUwTmpNd09UWTJNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWVlRWRUZPUjE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODliMDZlYTA5MzhmM2Q0NWEwYjRjZmVmMGZlN2E0Yjc5ZGJmMThiNGVmMDYxMDkwMjczMjJkOTQ5Y2VkYjc0NA
GATES
GATES
4INX100FT MUSTANG BLACK 125PSI
GATES GATES
描述
GATES 4INX100FT MUSTANG BLACK 125PSI
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT MUSTANG BLACK 125PSI
BDI部件号
18201897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-MUSTANG-BLACK-125PSI/p/18201897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053650594
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord with Steel Wire Helix | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950008
重量/磅
272
详细描述
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米