4INX100FT PYROFLEX HOT TAR/ASPHALT II https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PHTAII-BLK-RD-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmc1TkM4eE1UQXdNemN6TURBek5EY3hPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFaFVRVWxKWDBKTVMxOVNSRjlUVkZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNzI4OGEyM2YwMzNlYWU1NDliZjRmZDU3MWVkNmJiZTliMzM0ZWU2MWZkN2EzMGYzMzMzYTkwM2Q3Y2I4NGUz
24574908 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX100FT PYROFLEX HOT TAR/ASPHALT II

描述

CONTINENTAL 4INX100FT PYROFLEX HOT TAR/ASPHALT II

Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.68" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT PYROFLEX HOT TAR/ASPHALT II

BDI部件号
24574908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256506161
重量 / Kilogram
1.307
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 350 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Suction and Discharge Service on Tank Truck | Tank Car | Bulk Station
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Aramid Spiral with Wire Helix | With Red Spiral Stripe | High Oil Resistant | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
291
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.68" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.68 英寸 | 118.872 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新