https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-SANIPURE-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhqWVM4eE1EYzNNRGt5TXpVMU1qYzVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUwRk9TVkJWVWtWZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4ZDM5NzRlYmRhYzk1OThlMTc3ZWU5NjgxNmM2ZGViZmM4YzFjMDhjZmViZjAwOWE3MzU4NTEzNzFmYzk5MDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-SANIPURE-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhqWVM4eE1EYzNNRGt5TXpVMU1qYzVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUwRk9TVkJWVWtWZlYwaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ4ZDM5NzRlYmRhYzk1OThlMTc3ZWU5NjgxNmM2ZGViZmM4YzFjMDhjZmViZjAwOWE3MzU4NTEzNzFmYzk5MDA
GATES
GATES
4INX100FT SANI PURE F AND B 150PSI
GATES GATES
描述
GATES 4INX100FT SANI PURE F AND B 150PSI
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT SANI PURE F AND B 150PSI
BDI部件号
18201428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-SANI-PURE-F-AND-B-150PSI/p/18201428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053642841
重量 / Kilogram
1.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Industrial | Routing | Transfer of Animal Fat, Vegetable Oil and Edible Oil
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 48 Inch | High Tensile Synthetic Textile
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31310005
重量/磅
277
详细描述
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.61 英寸 | 117.094 毫米