CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT SPIRATHANE HD BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT SPIRATHANE HD BLUE
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.77" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT SPIRATHANE HD BLUE
BDI部件号
423726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-SPIRATHANE-HD-BLUE/p/423726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132476
重量 / Kilogram
0.677
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20013144
重量/磅
198
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 4.77" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
4.77 英寸 | 121.158 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米