4INX100FT STEER 4688CN HOSE 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BLENDER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneE1DODVNelk0TmpRMk1qSXhPRFUwTG1wd1p3fDMzNzE0NjFiZWQ1NDdiOWI3Y2ZiNDE2YzY0OGY1MDMxZGZiMGJmYTJkOGUyMTYyNzg5ZTVhYjFkNjUxMzA3Y2E
18202274 软管 

GATES GATES

4INX100FT STEER 4688CN HOSE 150PSI

描述

GATES 4INX100FT STEER 4688CN HOSE 150PSI

Oil and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT STEER 4688CN HOSE 150PSI

BDI部件号
18202274

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053650358
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Oilfield Service Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Synthetic Textile Cord Braid with Static Conductor
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
46881322
重量/磅
203
详细描述
Oil and Petroleum; 4" Inside Diameter; 4.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.51 英寸 | 114.554 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新