4INX100FT VERSACHEM 250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-VERSACHEM-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhpTUM4eE1UQXdNemN4TWpVek5qWXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlZrVlNVMEZEU0VWTlgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTFjYWIwNGRkMDUyNzEwNmQwZDcwZjdlYTM2ZGY1NDc2ODU5NjQ4OGI3MGZjNWVlYWEwMzJhYTk5YTMyNGQ0Mg
24580611 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX100FT VERSACHEM 250

描述

CONTINENTAL 4INX100FT VERSACHEM 250

Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.74" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT VERSACHEM 250

BDI部件号
24580611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
1.531
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
Multiple Chemical | Pharmaceutical | Cosmetic
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 8.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
340
详细描述
Chemical Hose; 4" Inside Diameter; 4.74" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.74 英寸 | 120.396 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新