https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4171-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyT1M4eE1UQXdNell3T1RNMU1ERTNOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTNNVjlQVWtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMTI4NGJmZDAxMTQwN2M0MTk3ZDE4OTU4M2RjNTljNGRlNGI2ZWY0YWI0MTNmMGIyODRjZTdlODI1MDg1ZjYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4171-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyT1M4eE1UQXdNell3T1RNMU1ERTNOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTNNVjlQVWtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMTI4NGJmZDAxMTQwN2M0MTk3ZDE4OTU4M2RjNTljNGRlNGI2ZWY0YWI0MTNmMGIyODRjZTdlODI1MDg1ZjYz
GATES
GATES
4INX10FT ENGINE COOLANT SILICONE 110
GATES GATES
描述
GATES 4INX10FT ENGINE COOLANT SILICONE 110
Air Hose; 4" Inside Diameter; 4.27" Outside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Orange; 113 PSI | 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX10FT ENGINE COOLANT SILICONE 110
BDI部件号
24972067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX10FT-ENGINE-COOLANT-SILICONE-110/p/24972067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Silicone
外圈材料
Silicone
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 550 Deg F
工作压力
113 PSI | 8 Bar
典型用途
Turbo
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Temperature Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
详细描述
Air Hose; 4" Inside Diameter; 4.27" Outside Diameter; Silicone Inner Material; Silicone Outer Material; Orange; 113 PSI | 8 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.27 英寸 | 108.458 毫米