4INX150FT TAN FLEXTRA 75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-TAN-YLW-STP-75-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhrWWk4eE1UQXdNemN6TkRVNE9UUTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5VVFVNWZXVXhYWDFOVVVGODNOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWE1NjZlNTRlMGQ1NWM1YWVkNThiNjlhZWQ2MjNjM2I2NWJmY2Y3MjVhNDRlYzE0NTkwN2M4NmI0Y2UyMDhhMg
24574112 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX150FT TAN FLEXTRA 75

描述

CONTINENTAL 4INX150FT TAN FLEXTRA 75

Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX150FT TAN FLEXTRA 75

BDI部件号
24574112

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256507083
重量 / Kilogram
1.332
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
150FT
订购倍数
150FT
最低订购量
150 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 15 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
411
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新