GATES
GATES
4INX200FT OILFIELD SERVICE 400SD HOSE
GATES GATES
描述
GATES 4INX200FT OILFIELD SERVICE 400SD HOSE
Specialty; 4" Inside Diameter; 4.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX200FT OILFIELD SERVICE 400SD HOSE
BDI部件号
18202166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX200FT-OILFIELD-SERVICE-400SD-HOSE/p/18202166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075372158
重量 / Kilogram
2.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
400 PSI | 28 Bar
典型用途
Industrial | Offshore/Onshore Dock Transfer
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 25 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
46880592
重量/磅
928
详细描述
Specialty; 4" Inside Diameter; 4.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 400 PSI - 28 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.99 英寸 | 126.746 毫米