https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARVAC-SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTnk4eE1UQXdNemN6T1RZMk9EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSldRVU5mVTFkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzN2RjMWY5ODE5NDJmZjBiNzM1MmMxMjQ3MzQ2MDMxNTk3MmFjNzA4Yjc5N2JhZjc4YjY2NDkxNWNhMTgwZTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARVAC-SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTnk4eE1UQXdNemN6T1RZMk9EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSldRVU5mVTFkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzN2RjMWY5ODE5NDJmZjBiNzM1MmMxMjQ3MzQ2MDMxNTk3MmFjNzA4Yjc5N2JhZjc4YjY2NDkxNWNhMTgwZTQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX20FT ARVAC SW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX20FT ARVAC SW
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.74" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX20FT ARVAC SW
BDI部件号
24578391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX20FT-ARVAC-SW/p/24578391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256521072
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Urethane
外圈材料
Nitrile | Polyurethane | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
39.4
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.74" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.74 英寸 | 120.396 毫米