https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-STALLION-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhpTUM4eE1EYzNNVEF6TVRZNE56RTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUxUkJURXhKVDA1ZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzMTNmYzI1Njk1MDcwZDE1MzViMmQyMjQyMWZmNmYzYWJiZmFiMTczMTdkOGY4NWY2OWQ0ZjZjNDQ2ZWYxMTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-STALLION-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhpTUM4eE1EYzNNVEF6TVRZNE56RTVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlUxUkJURXhKVDA1ZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzMTNmYzI1Njk1MDcwZDE1MzViMmQyMjQyMWZmNmYzYWJiZmFiMTczMTdkOGY4NWY2OWQ0ZjZjNDQ2ZWYxMTQ
GATES
GATES
4INX20FT STALLION ACID CHEMICAL
GATES GATES
描述
GATES 4INX20FT STALLION ACID CHEMICAL
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX20FT STALLION ACID CHEMICAL
BDI部件号
1105801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX20FT-STALLION-ACID-CHEMICAL/p/1105801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053651539
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
FEP | PTFE
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
125 PSI | 8.6 Bar
典型用途
Barge | Cleaning | Industrial | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
BOX
包装数量
20FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46980027
重量/磅
52
详细描述
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.66" Outside Diameter; FEP | PTFE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 125 PSI - 8.6 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.66 英寸 | 118.364 毫米