https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-RAD-STD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd3Tmk4eE1UQXdNemN4TlRnM09EazBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVrRkVYMU5VUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDUyNmUyZjFkYmE1ZTk1NmU2ZTY0NjhjZTkzMDc1Y2E5ZTVkMjE5NGE5MWQ5YTRlOWYyODg3MTZjNGIwZjBlNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-RAD-STD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd3Tmk4eE1UQXdNemN4TlRnM09EazBNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVrRkVYMU5VUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDUyNmUyZjFkYmE1ZTk1NmU2ZTY0NjhjZTkzMDc1Y2E5ZTVkMjE5NGE5MWQ5YTRlOWYyODg3MTZjNGIwZjBlNA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX3FT RAD HOSE STRGHT BLACK 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX3FT RAD HOSE STRGHT BLACK 150
Automotive; 4" Inside Diameter; 4-13/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX3FT RAD HOSE STRGHT BLACK 150
BDI部件号
425021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX3FT-RAD-HOSE-STRGHT-BLACK-150/p/425021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256020193
重量 / Kilogram
1.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Automotive | Industrial
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商内部编号
20017239
重量/磅
3.9
详细描述
Automotive; 4" Inside Diameter; 4-13/32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.406 英寸 | 111.912 毫米