4INX400FT INFINITY FUEL DROP 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-IF-DROP-BLK-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhrWXk4eE1UQXdNemMwTWpZeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVWmZSRkpQVUY5Q1RFdGZSMUpPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiOTI0NTUxNzdmOGYwNmQyNjM5YzZjODcwYzY2NzFkZGIyZjI2MjQ2MmU2ZjdkZTdlMThiNmQyYTQxNjg0OTVm
24576789 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX400FT INFINITY FUEL DROP 150

描述

CONTINENTAL 4INX400FT INFINITY FUEL DROP 150

Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Green | Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX400FT INFINITY FUEL DROP 150

BDI部件号
24576789

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256563713
重量 / Kilogram
1.602
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black | Green | Orange
工作温度范围
-30 To 160 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Transfer Biodiesel and Ethanol Blend
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric | High Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
356
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Green | Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.78 英寸 | 121.412 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新