CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX400FT LW VACUUM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX400FT LW VACUUM
Vacuum Hose; 4" Inside Diameter; 4.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 16 PSI | 1.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX400FT LW VACUUM
BDI部件号
24574652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX400FT-LW-VACUUM/p/24574652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256504532
重量 / Kilogram
0.879
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
16 PSI | 1.1 Bar
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
740
详细描述
Vacuum Hose; 4" Inside Diameter; 4.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 16 PSI | 1.1 Bar Operating Pressure
外径
4.93 英寸 | 125.222 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米