https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALLCRETE-WIRE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqWkM4eE1UQXdNemN6T1RRM01Ua3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeE1RMUpGVkVWZlYwbFNSVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MWEzMWI3OTE1ZjA5YjUzMjhiZjY2MmY3ZGU5YmQ4MGJiYTgzNjUxMTcyZjQzY2E2ZDgzZTU0ODcxNjE3OTgx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALLCRETE-WIRE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqWkM4eE1UQXdNemN6T1RRM01Ua3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeE1RMUpGVkVWZlYwbFNSVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MWEzMWI3OTE1ZjA5YjUzMjhiZjY2MmY3ZGU5YmQ4MGJiYTgzNjUxMTcyZjQzY2E2ZDgzZTU0ODcxNjE3OTgx
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX50FT ALLCRETE WIRE 1233
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX50FT ALLCRETE WIRE 1233
Material Handling; 4" Inside Diameter; 5.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI - 85 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX50FT ALLCRETE WIRE 1233
BDI部件号
423968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX50FT-ALLCRETE-WIRE-1233/p/423968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256217357
重量 / Kilogram
2.224
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
1233 PSI | 85 Bar
典型用途
Concrete Boom Truck | High Pressure Concrete Pump
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply High Strength Wire | Bend Radius 16 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20020022
重量/磅
245
详细描述
Material Handling; 4" Inside Diameter; 5.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI - 85 Bar Operating Pressure
外径
5.02 英寸 | 127.508 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米