4INX50FT DIVERSIPIPE 150 1/4-TUF https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-DIVERSIPIPE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmd4T1M4eE1UQXdNemMwTkRFMU56Y3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJFbFdSVkpUU1ZCSlVFVmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYTA5ODYyODE2OWJhOTNkNWMwNDg4YTJiZDEwMDM1YmIzYjQyYzkzZmNlZjMyYWVlM2YxNDMzMTM4OWJhNDdk
24574866 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX50FT DIVERSIPIPE 150 1/4-TUF

描述

CONTINENTAL 4INX50FT DIVERSIPIPE 150 1/4-TUF

Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 5" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX50FT DIVERSIPIPE 150 1/4-TUF

BDI部件号
24574866

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256505386
重量 / Kilogram
1.987
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Discharge Service
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 1/4" Gauge Tube | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
205
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 5" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新