4INX50FT SPIRATHANE HD BLUE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-HD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmcyTkM4eE1UQXdNemMwTlRjek1EVTVNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDBoRVgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmRiMDc0YTE4MTQyMGIyNjc1ZDYyOTAwZmQ3YTNmMTYwZmIyNzQ5MzQ2ZjgxMmM3YTM0ZjJmMTk5Y2ZiN2RkZg
423725 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX50FT SPIRATHANE HD BLUE

描述

CONTINENTAL 4INX50FT SPIRATHANE HD BLUE

Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX50FT SPIRATHANE HD BLUE

BDI部件号
423725

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256234705
重量 / Kilogram
0.677
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
99
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
4.69 英寸 | 119.126 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新