https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-SA-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhqT0M4eE1UQXdNemN6TXprMk5qZzNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVTBGZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhODAxOTEzN2E0YWUzODRlM2JhN2FlYmQ2NDE1ZjEzYWI1MmMyZDk2ZDI0NzY4ZjA3NzkzNDNmMWY1NDRjMTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-SA-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhqT0M4eE1UQXdNemN6TXprMk5qZzNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVTBGZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhODAxOTEzN2E0YWUzODRlM2JhN2FlYmQ2NDE1ZjEzYWI1MmMyZDk2ZDI0NzY4ZjA3NzkzNDNmMWY1NDRjMTE
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX50FT STEEL AIR 500 MSHA
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX50FT STEEL AIR 500 MSHA
Multipurpose Hose; 4" Inside Diameter; 4.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX50FT STEEL AIR 500 MSHA
BDI部件号
24578305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX50FT-STEEL-AIR-500-MSHA/p/24578305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256520709
重量 / Kilogram
1.971
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
500 PSI | 34.5 Bar
典型用途
Construction | Industrial | Mining | Quarry
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
218
详细描述
Multipurpose Hose; 4" Inside Diameter; 4.9" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34.5 Bar Operating Pressure
外径
4.9 英寸 | 124.46 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米