CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX5FT AGFLEX BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX5FT AGFLEX BLACK
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX5FT AGFLEX BLACK
BDI部件号
21492635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX5FT-AGFLEX-BLACK/p/21492635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Septic Tank Cleaning
价格单位
FT
包装数量
5FT
订购倍数
5FT
最低订购量
1 REEL OF 5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 16 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
8.45
详细描述
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.47 英寸 | 113.538 毫米