4INX5FT AGFLEX WHITE/CLEAR BOM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-AGFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmczWWk4eE1UQXdNemN6TURjNE9ETTRNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVZEdURVZZWDBOTVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZDg4ZDBlOTA2ZjE0YzcwMTA2OGNkZmQxMjM2MGY5ZDUzMDYxZTBlNzZmZmVhOTg3ODRlMTA5YzlmMzA2MjZj
27622583 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX5FT AGFLEX WHITE/CLEAR BOM

描述

CONTINENTAL 4INX5FT AGFLEX WHITE/CLEAR BOM

Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX5FT AGFLEX WHITE/CLEAR BOM

BDI部件号
27622583

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Septic Tank Cleaning
价格单位
FT
包装数量
5FT
订购倍数
5FT
最低订购量
1 REEL OF 5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 16 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
8.45
详细描述
Water Hose; 4" Inside Diameter; 4.47" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.47 英寸 | 113.538 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新