4LOLG 475FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-LOLG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak15ODVNelk0TmpRM05qTXdPRGM0TG1wd1p3fDU0NWNlMmVhMWVhYjQ2NmUxZTZmNjBhYzYxZTA5MDAzY2VhNmJhMTViY2M0MDIyYzhiYjcxNDZmNGE5OWZlOTI
1108148 软管 

GATES GATES

4LOLG 475FT/REEL

描述

GATES 4LOLG 475FT/REEL

Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4LOLG 475FT/REEL

BDI部件号
1108148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053228168
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
价格单位
REEL
包装数量
475FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 475 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Fiber Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
32842531
重量/磅
0.08
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.47 英寸 | 11.938 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新