4M2TX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M2T-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhoWlM4eE1UQXdNell3TWpJM01qSTROaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUSlVYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUwM2ZlM2QwMWYzMTFlMDZjODA5MWU2OTU2NjYxNjdiYTlmNDA3YWI1YjYzZGZlMjI3MjBjODRjNzY5Mjg5Y2I
1108156 软管 

GATES GATES

4M2TX50FT

描述

GATES 4M2TX50FT

Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4M2TX50FT

BDI部件号
1108156

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053229844
重量 / Kilogram
4.9
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 20000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46571553
重量/磅
10.8
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI - 414 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新