https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M3K-XTF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcxWXk4eE1UQXdNell3T1RjeE1EWXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUTkxYMWhVUmw5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWQyNDgyNTZiM2QxNDNjMzIwZjZlNzBlYTljZWU5YzdkNzdlNWVmZjFkNTU5MWFlOTA1YWM3MGI0MGI2YzY1OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M3K-XTF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcxWXk4eE1UQXdNell3T1RjeE1EWXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUTkxYMWhVUmw5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWQyNDgyNTZiM2QxNDNjMzIwZjZlNzBlYTljZWU5YzdkNzdlNWVmZjFkNTU5MWFlOTA1YWM3MGI0MGI2YzY1OA
GATES
GATES
4M3K-XTFX50FT
GATES GATES
描述
GATES 4M3K-XTFX50FT
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4M3K-XTFX50FT
BDI部件号
1108172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4M3K-XTFX50FT/p/1108172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053448054
重量 / Kilogram
2.865
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.48 英寸 | 12.192 毫米