https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M500-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTlM4eE1UQXdNell3T1Rrd056SXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUVXdNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOTBkYTA5YWM0ZjNkYjg4OGY3NzBiYWU1NzgxNjhmNmI5NzNjMmUxZmE0OTE3Y2Q1ZWViMjIwYWMwYzcxMmQz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-M500-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxTlM4eE1UQXdNell3T1Rrd056SXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRUVXdNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOTBkYTA5YWM0ZjNkYjg4OGY3NzBiYWU1NzgxNjhmNmI5NzNjMmUxZmE0OTE3Y2Q1ZWViMjIwYWMwYzcxMmQz
GATES
GATES
4M500X50FT
GATES GATES
描述
GATES 4M500X50FT
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4M500X50FT
BDI部件号
1108188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4M500X50FT/p/1108188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075323839
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 2000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574087
重量/磅
6
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.48" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 500 PSI - 34 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.48 英寸 | 12.192 毫米